Motion
F5706X16X16X16

World Wide Fittings
F5706X16X16X16

ADAPTATEUR F5706X16X16X16
N° D’ARTICLE MI07687626
N° MFRF5706X16X16X16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

World Wide Fittings
F5706X16X16X16

ADAPTATEUR F5706X16X16X16
N° D’ARTICLE MI07687626
N° MFRF5706X16X16X16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Extrémité 2 Taille
    1 po
  • Extrémité 3 Taille
    1 po
  • Taille hexagonale
    1.313 po / 33.3502 mm
  • Poids
    1.004 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    T-shirt
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-5/16-12
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    Raccord tournant évasé JIC 37°
  • Extrémité 2 Filetage
    1-5/16-12
  • Type de fin 2
    JIC 37°
  • Style de fin 3
    Évasé JIC 37°
  • Extrémité 3 Filetage
    1-5/16-12
  • Type de fin 3
    Homme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Normes respectées
    Les raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR F5706X16X16X16