Motion
18701
Neutralisant d’odeurs de fumée | Ce produit contient HFC-152a (GWP = 124)
N° D’ARTICLE MI07688625
N° MFR18701
Prix17.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Neutralisant d’odeurs de fumée | Ce produit contient HFC-152a (GWP = 124)
N° D’ARTICLE MI07688625
N° MFR18701

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix17.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    16 oz
  • Profondeur
    2.63 po
  • Hauteur
    9.75 po
  • Largeur
    2.63 po

Détails

  • Application
    Utiliser dans les toilettes, les halls d’entrée, les salles de conférence ou partout où un contrôle des odeurs de fumée est nécessaire
  • Couleur
    Incolore
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Action de mousse
    Non
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Formulaire
    Aérosol
  • Numéro CUP du fabricant
    690858018700
  • Quantité du colis
    12 par caisse
  • Parfum
    Plaisant
  • CUP_NON
    10690858018707

Aperçu

Description du fabricant
18701 ZEP ÉCRAN FUMÉE AÉRO DZ
  • Élimine chimiquement les mauvaises odeurs causées par la fumée de cigarette et de cigare, les excréments, les vomissures et les aliments périmés; ne pas mélanger, verser ou pomper; ne nécessite qu’une petite quantité de pulvérisation dans une zone