Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur55 gal (É.-U.)
- Hauteur35.00 po.
- Longueur23.00 po.
- Poids420.95 lb
- Largeur23.00 po.
Détails
- ApplicationServices de transport aérien Services de location et de location d’équipement Concessionnaires de motocyclettes Ateliers de réparation automobile Machinerie et équipement agricole Concessionnaires de voitures neuves et d’occasion Concessionnaires d’équipement de construction Fabricants d’équipement industriel Stations de service Produits marins Entrepôt et installations d’entreposage
- Instructions pour la demandeExcellent pour dégraisser les planchers trempés dans l’huile, l’équipement industriel et les supports à graisse dans les ateliers, les garages, les entreprises automobiles, les constructeurs de moteurs et les récupérateurs, les industries et les chantiers de construction.
- Type de produit chimiqueSolvant
- CouleurAmbre
- ConcentrationConcentré/RTU
- Type de contenantFût
- InflammabilitéInflammable
- FormulaireLiquide
- Code d’harmonisation3402.90.3000
- Énoncé de la proposition 65AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le cumène, l’éthylbenzène, qui est/sont reconnus par l’État de la Californie comme causant le cancer, et le toluène, qui est/sont reconnus par l’État de la Californie comme causant des anomalies congénitales ou d’autres troubles de la reproduction. Pour en savoir plus, visitez www.P65Warnings.ca.gov.
- ParfumSolvant
- CUP_NON690858043276