Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur275 gal (É.-U.)
- Hauteur totale45.5 po
- Largeur totale48 po
Détails
- Teneur en alcool0
- Teneur en ammoniac0
- ApplicationNettoie ou décape la cire
- Type de produit chimiqueÀ base d’eau avec solvant
- Type de nettoyantNettoyant pour planchers en béton
- CouleurRouge foncé
- ConcentrationConcentré
- Type de contenantFourre-tout
- Qualité alimentaireA4
- FormulaireLiquide
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur
- Numéro CUP du fabricant690858067883
- Quantité du colis1 par caisse
- Énoncé de la proposition 65Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris l’éthylbenzène, qui est/sont reconnus par l’État de Californie comme pouvant causer le cancer
- ParfumAgrumes
- Sans solvantOui
- Surfaces nettoyéesPlanchers non finis, béton, carreaux de céramique et terrazzo
- CUP_NON690858067883
Aperçu
- La mousse contrôlée facilite le rinçage, laissant une surface sans pellicule; ne contient que des détergents et des émulsifiants biodégradables; peut être utilisé sur les planchers et les murs