Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 gal (É.-U.)
- Classe ISOS.O.
- Grade SAES.O.
- Poids7.18 lb
Détails
- CertificationAucun
- CompositionSolvant
- Type de contenantPoubelle en métal
- ECCNEAR99
- Caractéristiques et avantagesNe contient pas de solvants chlorés ou de composés appauvrissant la couche d’ozone; ne laisse aucun résidu; pénètre rapidement et élimine les saletés des systèmes d’AC; ne contient aucun ingrédient qui cause la corrosion des surfaces métalliques
- Qualité alimentaireS.O.
- Code d’harmonisation3814.00.2000
- Numéro de catalogue du fabricant78824
- Délai d’approvisionnement du fabricant5-7 jours
- Numéro de stock du fabricant78824
- Numéro CUP du fabricant690858078810
- Nom du fabricant (attribut de description)Ventes et service Zep
- Type d’huileS.O.
- Gamme de produitsRinçage du climatiseur
- Type de produitOutil pneumatique et huile pour compresseur d’air
- Énoncé de la proposition 65Non
- Plage de température40° à 120 °F
- CUP_NON10690858078817
- Viscosité0.50cP à 20 °C
Aperçu
- Ne contient pas de solvants chlorés ou de composés appauvrissant la couche d’ozone; ne laisse aucun résidu; pénètre rapidement et élimine les saletés des systèmes d’AC; ne contient aucun ingrédient qui cause la corrosion des surfaces métalliques