Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
Détails
- Applicationle nettoyage des briques et des carreaux de céramique, l’élimination du carbone et de la suie, le nettoyage du béton et de la maçonnerie, les planchers industriels, les taches de moisissure dans la douche et la salle de bain, et l’élimination des résidus de sel de voirie et de déglaçage. A-One est utile dans les applications de nettoyage industriel intensif, y compris les dommages causés par le feu et la fumée.
- Instructions pour la demandePeut être appliqué comme vaporisateur à basse pression, agité avec une machine à plancher, dans un équipement de récurage automatique de plancher ainsi que dans des applications de brosses à plancher et de vadrouilles.
- CouleurLavande
- Type de contenantPayé
- FormulaireLiquide fin à base d’eau
- Numéro CUP du fabricant690858126948
- Énoncé de la proposition 65Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris l’éthylbenzène, qui est/sont reconnus par l’État de Californie comme pouvant causer le cancer.
- Quantité1 x 5 gal
- ParfumPlaisant
- CUP_NON690858126948
Aperçu
- Peut être utilisé sur une variété de surfaces résilientes et non résilientes non scellées; peut être dilué pour fournir divers niveaux de nettoyage et d’économie; fonctionne bien sur les planchers, les murs et les fosses en béton; élimine la graisse et les saletés tenaces pour permettre un rinçage libre; faible mousse, ce qui le rend idéal pour les machines à plancher automatiques