Motion
301401
DIAPOSITIVE BLANCHE Zep
N° D’ARTICLE MI07688724
N° MFR301401
Prix28.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DIAPOSITIVE BLANCHE Zep
N° D’ARTICLE MI07688724
N° MFR301401
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
Votre prix28.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    14 oz
  • Poids net
    1 lb
  • Grade NLGI
    2
  • Hauteur totale
    9.3 po
  • Longueur totale
    2.2 po
  • Largeur totale
    2.2 po
  • Durée de conservation
    10 ans

Détails

  • Application
    Lubrifie les joints, protège la machinerie, les joints sanitaires, les pièces de pompe, les chariots, les roulettes et toutes les autres pièces de la manipulation des aliments
  • Type de base
    Aluminium
  • Couleur
    Blanc
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Point de chute
    500 °F
  • ECCN
    EAR99
  • Inflammabilité
    Légèrement inflammable
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Formulaire
    Adhésif, lisse
  • Code d’harmonisation
    2710.19.3500
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    5-7 jours
  • Numéro CUP du fabricant
    690858301406
  • Température de fonctionnement maximale
    350 °F
  • Quantité du colis
    10 par caisse
  • Parfum
    Légère
  • Sans solvant
    Non
  • Plage de température
    0°F à 350 °F
  • CUP_NON
    10690858301403
  • Résistance à l’eau
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
301401 DIAPOSITIVE BLANCHE 10EA
  • Approuvé pour une utilisation dans les installations de transformation des aliments où un contact accidentel avec les aliments peut se produire; protège l’équipement de la rouille; assure la lubrification d’une grande variété de pièces mobiles; propriétés supérieures de quatre billes EP et d’usure de l’anit