Motion
310134
Graisse au lithium tout usage
N° D’ARTICLE MI07688729
N° MFR310134
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse au lithium tout usage
N° D’ARTICLE MI07688729
N° MFR310134
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    40 lb
  • Poids net
    50.25 lb
  • Grade NLGI
    2
  • Hauteur totale
    15.5 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Durée de conservation
    10 ans

Détails

  • Application
    Équipement industriel et de construction général
  • Type de base
    Huile minérale
  • Couleur
    Ambre
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Seau
  • Point de chute
    350 °F
  • ECCN
    EAR99
  • Inflammabilité
    Légèrement inflammable
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Formulaire
    Solide
  • Code d’harmonisation
    2710.19.3500
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    5-7 jours
  • Numéro CUP du fabricant
    690858310125
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Quantité du colis
    1 par caisse
  • Parfum
    Légère
  • Sans solvant
    Oui
  • Plage de température
    -20 - 250 °F
  • Résistance à l’eau
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
310134 GRAISSE AU LITHIUM TOUT USAGE 45LB.
  • Protection contre le grippage, l’adhérence et la dégradation; empêche le contact métal à métal, réduisant la chaleur et l’usure; ne se dépose pas et ne durcit pas lors de l’entreposage

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif