Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur120 lb
- Poids net120 lb
- Grade NLGI2
- Hauteur totale25.25 po
- Longueur totale19 po
- Largeur totale19 po
- Durée de conservation10 ans
Détails
- ApplicationRoulements à haute vitesse à des températures normales et à vitesse moyenne dans des climats plus froids, fours, roulements de roues, charnières de porte, etc.
- Type de basePAO
- CouleurBleu
- ConcentrationRTU
- Type de contenantFût
- Point de chute500 °F
- ECCNEAR99
- InflammabilitéLégèrement inflammable
- Qualité alimentaireOui
- FormulaireSolide
- Code d’harmonisation2710.19.3500
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur et extérieur
- Délai d’approvisionnement du fabricant5-7 jours
- Numéro CUP du fabricant690858310637
- Température de fonctionnement maximale350 °F
- Quantité du colis1 par caisse
- ParfumLégère
- Sans solvantNon
- Plage de température-40°F à 350 °F
- Résistance à l’eauOui
Aperçu
- Convient aux roulements à haute vitesse fonctionnant sous différents systèmes d’exploitation; permet des températures basses; offre une protection efficace contre l’usure pour les joints à rotule, les arbres d’entraînement et autres pièces soumises à des charges de pression et de choc élevées; excellente résistance à l’eau