Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur14 oz
- Poids net1.175 lb
- Grade NLGI2.5
- Hauteur totale9.3 po
- Longueur totale2.2 po
- Largeur totale2.2 po
- Durée de conservation10 ans
Détails
- ApplicationIdéal pour lubrifier une gamme d’équipements automobiles, de construction, industriels, miniers et de camionnage
- Type de baseHuile napthénique
- CouleurVert
- ConcentrationRTU
- Type de contenantCartouche
- Point de chuteSupérieur à 500 °F
- ECCNEAR99
- InflammabilitéLégèrement inflammable
- Qualité alimentaireOui
- FormulaireSolide
- Code d’harmonisation2710.19.3500
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur et extérieur
- Délai d’approvisionnement du fabricant5-7 jours
- Numéro CUP du fabricant690858312105
- Température de fonctionnement maximale550 °F
- Quantité du colis40 par caisse
- Énoncé de la proposition 65Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris l’éthylbenzène, qui est/sont reconnus par l’État de Californie comme pouvant causer le cancer.
- ParfumLégère
- Sans solvantNon
- Plage de températurejusqu’à 550 °F
- CUP_NON10690858312102
- Résistance à l’eauOui
Aperçu
- Assure la lubrification d’une grande variété de pièces et d’équipements; reste en place plus longtemps que la plupart des graisses conventionnelles; résiste à la corrosion; résiste à la plupart des acides, de la saleté, de l’eau, de la vapeur et de l’oxydation