Motion
357501
N° D’ARTICLE MI07688748
N° MFR357501
Prix19.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI07688748
N° MFR357501
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
Prix19.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    13 oz
  • Poids net
    13 oz
  • Hauteur totale
    9.75 po
  • Largeur totale
    2.63 po
  • Taille de l’emballage
    12 x 13 oz
  • Hauteur de la dimension de stockage
    10.2 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    11 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    8.2 po
  • Poids
    1.142 lb

Détails

  • Teneur en alcool
    0
  • Teneur en ammoniac
    0
  • Application
    Graisse, huile, goudron, adhésif, mastic et plus encore
  • Instructions pour la demande
    Vaporiser et essuyer
  • Certification
    aucun
  • Type de produit chimique
    À base de solvant
  • Type de nettoyant
    Dégraissant industriel
  • Couleur
    Incolore
  • Composition
    distillats de pétrole, d-limonène, surfactants
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Aérosol
  • ECCN
    EAR99
  • Inflammabilité
    Extrêmement inflammable
  • Point d’éclair
    S.O.
  • Qualité alimentaire
    K1
  • Formulaire
    Aérosol
  • Code d’harmonisation
    3814.00.5090
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    5 - 7 jours
  • Numéro CUP du fabricant
    690858357502
  • Quantité du colis
    12 par caisse
  • Gamme de produits
    Zep
  • Types de produits
    Dégraissants
  • Énoncé de la proposition 65
    *
  • Parfum
    Agrumes
  • Sans solvant
    Non
  • Surfaces nettoyées
    Planchers et équipement en béton graisseux
  • CUP_NON
    10690858357509

Aperçu

Description du fabricant
357501 ZEP 75 DÉGRAISSEUR DE POUSSIÈRE - AÉRO DZ
  • Hautement efficace; rinçable à l’eau; pratique; conforme aux normes en matière de COV dans tous les 50 États; biodégradable