Motion
03B121
Tarauds manuels 3/4 po -10NC TAPER SST+ HSS
N° D’ARTICLE MI07689014
N° MFR03B121
Prix60.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tarauds manuels 3/4 po -10NC TAPER SST+ HSS
N° D’ARTICLE MI07689014
N° MFR03B121

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix60.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4.25
  • Diamètre de la tige
    0.59
  • Profondeur de taraudage
    2.01
  • Longueur du filetage
    2.01 mm
  • Taille du filetage
    3/4-10 UNC

Détails

  • Chambre
    Cône
  • Revêtement de finition
    Bronze
  • Filetage interrompu
    Non
  • Matériel
    SSS
  • Nombre de cannelures
    4
  • Tapez sur Style
    Cône
  • Type de taraud
    Tarauds à main
  • Limite de filetage/ajustement
    H2
  • Norme de filetage
    UNC
  • CUP_NON
    662980237823

Aperçu

Description du fabricant
03-B 121 TAPS