Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure6 po
- Taille du tableau de bord-16
- Hauteur1.43 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-16
- Longueur du tuyau1.00 pi
- Poids du tuyau0.80 lb
- Diamètre intérieur1 po
- Longueur1.00 pi
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre1.43 po
- Diamètre extérieur1.43 po
- Longueur totale1.00 pi
- Poids global0.80 lb
- Épaisseur du mur0.215 po
- Poids0.80 lb
- Largeur1.43 po
Détails
- Résistance à l’abrasionHaut de gamme
- ApplicationPour les systèmes hydrauliques haute pression soumis à des pics de surtension élevés.
- DemandesPour les systèmes hydrauliques haute pression soumis à des pics de surtension élevés.
- Pression d’éclatement12000 psi
- CouleurNoir
- Raccords compatiblesTTC, 1SA
- ConductivitéConductif
- ConstructionTresse à 2 épaisseurs
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couvercleBRUISER
- DescriptionTuyau tressé hydraulique en caoutchouc Aeroquip série FC735
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Matériau de renforcement du tuyauFil
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Matériau du tube intérieurCaoutchouc synthétique
- Style de ligne de superpositionTransfert d’encre
- Numéro de catalogue du fabricantFC735-16RL
- Numéro CUP du fabricant678146080370
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Température de fonctionnement maximale259 °F
- Pression maximale3000 psi
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Température maximale259 °F
- Pression de service maximale3000 psi
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Température minimale-40 °F
- Numéro NMFC70
- Plage de température de fonctionnement259 à -40 °F
- Pression nominale3000 psi
- Normes respectéesSAE 100R16|ISO 11237-1|Approuvé MSHA|DNV|Certifié ABS|MSHA IC-84/71
- Matériau du tubeCaoutchouc synthétique
- Matériaux du tubeCaoutchouc synthétique
- Applications typiquesConvient à une utilisation dans les systèmes hydrauliques et d’huile
- CUP_NON678146080370
- Pression de service3000 psi
- Température de fonctionnement max.259 °F
- Température de travail min.-40 °F
Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau