Motion
SHUSTER 6024 ZZ

SHUSTER CORP
SHUSTER 6024 ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 120 mm de diamètre intérieur, 180 mm de diamètre extérieur, 28 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07689993
N° MFRSHUSTER 6024 ZZ
Prix178.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER 6024 ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 120 mm de diamètre intérieur, 180 mm de diamètre extérieur, 28 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07689993
N° MFRSHUSTER 6024 ZZ

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix178.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    28 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    28 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6024 ZZ
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le SHUSTER 6024 ZZ est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 120 mm avec un diamètre extérieur de 180 mm, une largeur de 28 mm, une conception droite, un type à double blindage.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SHUSTER 6024 ZZ
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    6000
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement radial à billes

Aperçu

Description du fabricant
6024 ZZ