Spécifications
Dimensions
- Poids8.68 kg
Détails
- Détails supplémentairesRFI Classe A1/C2 Mot de l’interrupteur de service, côté avec écran de connexion
- Liste des agencesCE, KC
- Cartes d’option d’automatisationEthernet IP
- Cartes d’options de communicationEthernet IP
- Tension d’alimentation du variateur380/480 V c.a.
- Valeur nominale du boîtierIP66, NEMA4X
- Type de boîtierIP66, NEMA4X
- Puissance nominale pour service intensif3 hp
- Puissance nominale en service normal3 hp
- Cartes d'option E/SEthernet IP
- Clavier/AffichageAvec connecteur d'affichage
- Numéro de catalogue du fabricantFCD302P2K2T4W66H1X1XMFCXXXXXANBXXXXXXDX
- Phase du moteur3
- Type de montageMontage décentral
- Nombre de phases d’entrée3
- Nombre de phases de sortie3
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
- Réseau de dispositifs de communication en sérieNon
- Interbus de communication série SNon
- Communication série intégréeEthernet IP
- Options de communication sérieEthernet IP
- Communication série Profibus DpNon
- SérieLecteur décentralisé du VLT FCD 302
- Normes respectéesCE, KC
- Nom commercial/de marqueLecteur décentralisé du VLT FCD 302
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Démarreur souple Danfoss VLT MCD 600Démarreur souple Danfoss VLT MCD 600
Voir la brochure
Danfoss EZ FC 321Danfoss EZ FC 321
Voir la brochure
Surveillance basée sur l’état de Danfoss VLTUne percée dans la technologie du variateur, l’AutomationDrive FC 302 du VLT est désormais intégré à une fonctionnalité de surveillance prédictive et basée sur les conditions. Il vous permet d'utiliser le variateur comme capteur intelligent pour surveiller l'état de votre moteur et de votre application, détecter les problèmes précoces et trouver des solutions $(13)$(10)avant qu'ils n'aient un impact sur le processus.
Voir la circulaire