Motion
CP9790C
Perceuse pneumatique - CP979X, non réversible, poignée de pistolet, taille de mandrin 3/8 po, puissance 0.48 ch, vitesse maximale 2100 tr/min
N° D’ARTICLE MI07693631
N° MFRCP9790C
Prix212.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse pneumatique - CP979X, non réversible, poignée de pistolet, taille de mandrin 3/8 po, puissance 0.48 ch, vitesse maximale 2100 tr/min
N° D’ARTICLE MI07693631
N° MFRCP9790C

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix212.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    3/8 po
  • Taille du tuyau
    3/8 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Poids de l’outil
    3.1 lb

Détails

  • Consommation d'air
    6.9 pcm
  • Style mandrin
    Détrompé
  • Style de poignée
    Pistolet
  • Puissance
    0.48 hp
  • Numéro CUP du fabricant
    015451777463
  • Matériel
    Aluminium, manchon en composite
  • Vitesse maximale
    2100 tr/min
  • Puissance nominale
    0.48 hp
  • Réversible
    Non réversible
  • Série
    CP979X
  • CUP_NON
    015451777463

Aperçu

Description du fabricant
CP9790C VR 3/8 PO PERCEUSE À CLÉ
  • Boîtier en composite avec poignée en caoutchouc thermoplastique
  • Ailes sur les côtés droit et gauche pour guider l’index
  • Grande gâchette à taquet et soupape progressive permettant un meilleur contrôle pour commencer les trous
  • Boîte d’engrenages basse vitesse
  • Partie arrière plate pour une meilleure action de poussée lors du perçage et du taraudage
  • Levier inversé sur le dessus pour un accès plus facile
  • échappement de la poignée permettant à l’air de circuler loin de l’opérateur
  • Fourni avec des mandrins industriels Jacobs® de haute qualité pour une utilisation prolongée
  • - Métal claveté
  • Excellent pour le perçage, l’affûtage, l’alésage et le sciage de trous
  • Confort élevé
  • Ergonomie
  • Excellent contrôle de la vitesse
  • Haute résistance aux calages
  • Excellente manipulation
  • Convivial pour les opérateurs
  • Grande durabilité

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon