Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po
- Taille du tuyau3/8 po
- Taille de l’entrée1/4 po
- Couple26 pi-lb
Détails
- Numéro de catalogue du fabricant8941082512
- Numéro CUP du fabricant015451774769
- CUP_NON015451774769
Aperçu
- Corps en aluminium avec boîtier composite pour isoler du froid
- Écoulement rapide 280 tr/min
- Levier court et large
- L’échappement arrière évite de souffler la saleté et la poussière
- Nouveau régulateur de puissance facile à utiliser pour réguler la vitesse de zéro à la vitesse maximale
- Bouton plat vers l’avant et vers l’arrière
- Matériau de tête amélioré
- Couvercle de protection en composite de tête fourni avec l’outil
- Tige avec retenue de bille
- 1.1 lb à 0.5 kg
- Confort élevé
- Haute vitesse
- Meilleure manipulation
- Convivial pour les opérateurs
- Meilleur contrôle de la vitesse
- Grande accessibilité aux espaces restreints
- Durabilité accrue
- Utile
- Pratique
- Léger
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la documentation
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la documentation
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la documentation