Motion
SFCW2226-407N1

NTN
SFCW2226-407N1

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Brg. de rouleau sphérique, 4-7/16 po d’alésage, montage rond 4-Bolt, montage sur adaptateur, logement en fonte ductile, usage intensif
N° D’ARTICLE MI07693757
N° MFRSFCW2226-407N1
Prix5,639.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SFCW2226-407N1

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Brg. de rouleau sphérique, 4-7/16 po d’alésage, montage rond 4-Bolt, montage sur adaptateur, logement en fonte ductile, usage intensif
N° D’ARTICLE MI07693757
N° MFRSFCW2226-407N1
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
Prix5,639.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    13.9764 po
  • Alésage Diamètre  
    4-7/16 po
  • Largeur du boîtier
    4.5276 po
  • Diamètre extérieur
    16.3780 po
  • Global Hauteur  
    16.3780 po
  • Longueur totale
    16.3780 po
  • Largeur totale
    4.5276 po

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    HA2326M1
  • Numéro de palier
    MX-W22226EALLKW33C3
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    SFC226N1
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359652215
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Type de montage
    Rond 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    182000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    202000 lbf
  • Roulement de rechange
    MX-W22226EALLKW33C3
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    4547359652215

Aperçu

Description du fabricant
SFCW2226-407N1 BRIDE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues