Motion
19809
3109F(x) Mousqueton simple à verrouillage double standard orange et gris avec pivot - 25lbs
N° D’ARTICLE MI07694274
N° MFR19809
Prix53.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3109F(x) Mousqueton simple à verrouillage double standard orange et gris avec pivot - 25lbs
N° D’ARTICLE MI07694274
N° MFR19809
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
Prix53.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    11.25 po
  • Longueur
    4 po
  • Taille
    Standard
  • Poids
    0.37 lb
  • Largeur
    1.25 po

Détails

  • Couleur
    Orange et gris
  • Description
    3109F(x) Mousqueton simple à verrouillage double standard orange et gris avec pivot - 25lbs
  • Caractéristiques et avantages
    Longe à outils avec amortisseur de chute avec mousqueton pivotant verrouillable à une extrémité et boucle à l’autre extrémité : conçue et testée pour prévenir les chutes d’objets et réduire la force que le point d’ancrage voit en cas de chute en absorbant l’énergie transmise par la longe à outils. La conception pivotante aide à prévenir les enchevêtrements et la fixation.
  • Groupe et classe
    Longes
  • Comprend
    1 longe
  • Gamme de produits
    calmars
  • Série
    Équipement et outil
  • CUP_NON
    720476198093

Aperçu

Description du fabricant
MOUSQUETON SIMPLE À VERROUILLAGE DOUBLE 3109F(X) AVEC
  • Longe à outils avec amortisseur de chute avec mousqueton pivotant verrouillable à une extrémité et boucle à l’autre extrémité : conçue et testée pour prévenir les chutes d’objets et réduire la force que le point d’ancrage voit en cas de chute en absorbant l’énergie transmise par la longe à outils. La conception pivotante aide à prévenir les enchevêtrements et la fixation.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté