Spécifications
Détails
- ApplicationEntreposage de lubrifiants, systèmes de décontamination, rinçage de systèmes neufs ou réparés, distribution d’huile neuve, pré-filtrage d’huile neuve, évacuation de l’huile usagée, remplissages de réservoir, collecte d’échantillons d’huile pour analyse
- Matériau du chariotAcier au carbone
- ComprendComprend un réservoir en PEHD de 35 gallons de position A (bas), un moteur électrique 60Hz pgm 2 , un reniflard DC-2, une soupape de sûreté de 65 psi, un raccord rapide ISO B 1” et 3/4” , des tuyaux 12’ , une filtration à double étage et un filtre de dérivation et une crépine en Y
Aperçu
- Le chariot utilitaire mobile Des-Case est la plus récente offre de produits de stockage et de manutention de fluides pour améliorer la fiabilité de l’équipement de procédé et prolonger la durée de vie du lubrifiant.
- Ce système mobile 3-in-1 combine la filtration, le stockage et la manipulation dans une solution simple pour garder vos lubrifiants propres et secs.
- Avec la capacité de livrer plusieurs types d’huile à plusieurs actifs, le chariot utilitaire mobile Des-Case est comme un système de filtration portable, un contenant de transfert et une salle de lubrification, le tout en un!
- Chariot robuste avec peinture industrielle à revêtement en poudre
- Plateau de stockage amovible pour conteneurs de transfert d'huile IsoLink.
- Bacs de récupération d’huile
- Soupape de décompression automatique de la pompe
- Filtration en deux étapes
- Têtes de filtre non contournées qui empêchent les particules de passer lorsque les filtres atteignent leur saturation maximale
- Pompe et moteur dédiés par réservoir
- Reniflards déshydratants pour réservoirs
- Réservoirs PEHD en volumes de 35 ou 65 gallons
- 12’ flexibles avec divers raccords d'extrémité de flexible
- 25ft cordons (pour moteurs électriques uniquement)
- Garantie d’un an
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Des-Case devient bleu!Des-Case devient bleu!
Voir la documentation
Programme d’expédition rapide Des-CaseChariots filtrants optimisés pour fournir les meilleurs résultats afin de garder votre équipement SEC, PROPRE et FIABLE
Voir la documentation
Des-Case Qu’est-ce que votre reniflard essaie de vous dire?Des-Case Qu’est-ce que votre reniflard essaie de vous dire?
Voir la documentation