Motion
DD-SS300
DD-SS300 3 po. Coupleur SS316 x coupleur en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07696027
N° MFRDD-SS300
Prix243.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DD-SS300 3 po. Coupleur SS316 x coupleur en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07696027
N° MFRDD-SS300
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
Prix243.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    3
  • Poids
    5.11 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Raccords d’application spéciale à action rapide
  • Type de fin 2
    Coupleur
  • Numéro CUP du fabricant
    822353097663
  • Matériel
    Acier inoxydable 316
  • Types de produits
    Coupleur SS316 x coupleur en acier inoxydable
  • Type
    Coupleur x Coupleur
  • CUP_NON
    822353097663
  • Pression de service
    150 psi

Aperçu

Description du fabricant
DD-SS300
  • Toutes les tailles sauf 1/2" et 5" sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour le matériau et l'interchangeabilité
  • La taille de 5 po est conforme aux spécifications ASTM pour l’interchangeabilité
  • 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiés sous les spécifications du mil
  • La composition chimique de l’alliage d’acier inoxydable est analysée à chaque fusion
  • Le certificat de test de composition est disponible sur demande
  • Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf 1/2 po