Aperçu
- L’enveloppe de changement de filtre rapide offre un accès facile au filtre à partir de l’avant et du côté du refroidisseur pour un changement de filtre pratique et efficace en moins d’une minute.
- Le filtre 6,000-gallon est testé et certifié conforme aux normes NSF 42 et 53 pour le plomb, les particules de classe 1, le goût de chlore et la réduction des odeurs.
- Activation sans contact du capteur (remplisseur de bouteille) conçue pour une utilisation facile; activation par barre-poussoir facile à utiliser (bulle).
- Le système de réfrigération hermétiquement scellé fournit de l’eau glacée pour satisfaire la soif.
- Le taux de remplissage est de 1.1 gal/min. Le débit laminaire permet un remplissage propre avec un minimum d’éclaboussures. Le système de drainage réel élimine l’eau stagnante.
- Moniteur de filtre visuel avec voyant d’état du filtre à DEL.
- La reconnaissance FillSafe reconnaît automatiquement le nouveau filtre et remet le voyant DEL au vert.
- Le Green Ticker de 20 oz informe l’utilisateur du nombre de bouteilles d’eau en plastique de 101 oz économisées en déchets.
- Les principaux composants en plastique sont fabriqués avec un agent antimicrobien aux ions d’argent qui aide à fournir des surfaces propres, exemptes de taches et d’odeurs
- La lumière DEL à faible énergie encourage l’utilisation, aide à remplir les bouteilles sombres et s’illumine dans les couloirs sombres.
- Emballage d’une boîte pour que la glacière et le remplisseur de bouteilles soient expédiés ensemble.