Motion
39D400
Découpe à glace 400 MAG. UNITÉ DE PERÇAGE
N° D’ARTICLE MI07697708
N° MFR39D400
Prix3,280.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Découpe à glace 400 MAG. UNITÉ DE PERÇAGE
N° D’ARTICLE MI07697708
N° MFR39D400
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
Prix3,280.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    8 pi
  • Hauteur
    11 po
  • Longueur
    31.5 po
  • Hauteur maximale
    29.25 po
  • Balançoire maximale
    120 ° ; 2 po
  • Accident vasculaire cérébral
    10.2 po
  • Largeur
    24 po

Détails

  • Intensité
    20
  • Comprend
    Étui de transport, mandrin, assemblage d’arbre, lunettes de sécurité, tige d’arbre, perforatrice, ceinture de sécurité, hexagonale 3 mm, tricoise, bague stationnaire, brosses de rechange en carbone, assemblage de bouteille de liquide de refroidissement.
  • Magnétique
    Oui
  • Vitesse maximale
    700
  • Style de montage
    Magnétique
  • Nombre de vitesses
    Variable 4 vitesses, réversible
  • Puissance nominale
    2000 W
  • Réversible
    Oui
  • Vitesse variable
    Oui
  • Tension
    120 V

Aperçu

Description du fabricant
39D400 ICECUT 400
  • Panneau de commande centré, accès direct, poignée ergonomique, support de mandrin, fil intégré au corps complet, poignée réversible à dégagement rapide, détecteur de matériau et d’épaisseur, protection coulissante en acier, léger