Motion
MM10032-PP
Moteur c.a. IEC taille - 3 kW, 3000 tr/min, 3 ph, 460 V, 100 châssis, 50/60 Hz, 3000 tr/min base, S1 Duty
N° D’ARTICLE MI07697894
N° MFRMM10032-PP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur c.a. IEC taille - 3 kW, 3000 tr/min, 3 ph, 460 V, 100 châssis, 50/60 Hz, 3000 tr/min base, S1 Duty
N° D’ARTICLE MI07697894
N° MFRMM10032-PP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    100
  • Diamètre de l’arbre
    28 mm
  • Poids
    79.366 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    3000 tr/min
  • Type de condition de service
    S1 Droits de douane
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    85.30 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP55
  • kW
    3 kW
  • Numéro CUP du fabricant
    781568659021
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    Bipolaire
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de produit
    Moteurs à châssis IEC
  • Rpm synchrone
    3000 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR ABB MM10032-PP