Motion
L0167-625
Complexe de lithium, composition d’huile minérale, qualité NLGI 2 , résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI07699337
N° MFRL0167-625
Prix120.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Complexe de lithium, composition d’huile minérale, qualité NLGI 2 , résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI07699337
N° MFRL0167-625

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix120.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Grade NLGI
    2

Détails

  • Type de base
    Huile minérale
  • Certification
    NSF H1
  • Composition
    Complexe de lithium, huile minérale
  • Point de chute
    505 °F
  • Épaississeur de graisse
    Complexe de lithium
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Température de fonctionnement min.
    5 °F
  • Type d’huile
    Minéral
  • Série
    LTR-2
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
P0167-625 REFILL STAR VARIO W/LTR-2