Motion
20M2T-XTF XCTN

GATES RUBBER CO
20M2T-XTF XCTN

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 1-1/4 po, DE 1.67 po, Pression de service 2300 psi/ 158.6 bar, Pression d'éclatement 9200 psi/ 634.3 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI07700712
N° MFR20M2T-XTF XCTN
Prix55.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
20M2T-XTF XCTN

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 1-1/4 po, DE 1.67 po, Pression de service 2300 psi/ 158.6 bar, Pression d'éclatement 9200 psi/ 634.3 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI07700712
N° MFR20M2T-XTF XCTN
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
Prix55.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    20
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    20
  • Longueur
    130 pi / 40 m
  • Rayon de courbure minimum
    8.3 po / 210.8 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1-1/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.67 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    9200 psi / 634.3 bars
  • Pays d’origine
    DANS
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    XtraTuff
  • Type de couvercle
    XtraTuff
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Pression du tuyau
    Pression variable - élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46574651
  • Numéro CUP du fabricant
    770075667315
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +100°C / +212 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    Le tuyau M2T® est recommandé pour les applications de conduite d’huile hydraulique haute pression. Il a des dimensions extérieures plus petites et un rayon de courbure significativement plus serré que les tuyaux R16 concurrents, ce qui le rend facile à acheminer et à installer dans les zones étroites. Le tuyau M2T est compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme le polyoléster, les polyglycols et les huiles végétales ainsi que les fluides à base de pétrole. Dépasse la pression de service SAE 100R16, SAE 100R2, ISO 11237 2SC R16 et ISO 1436 2SN R2 , les exigences minimales de rayon de courbure et les exigences de performance des normes EN 857 2SC et EN 853 2SN. Le tuyau M2T a des dimensions extérieures plus petites et un rayon de courbure considérablement plus serré. Également disponible avec les couvertures XtraTuff s ou MegaTuff s. Le flexible XtraTuff dure jusqu'à 25 fois plus longtemps que le flexible standard. Le tuyau MegaTuff dure jusqu’à 300 fois plus longtemps que le tuyau standard pendant les essais d’abrasion tuyau à tuyau et tuyau à métal selon la norme ISO 6945 et offre une résistance supérieure à l’ozone et aux intempéries.
  • Type de renforcement
    2 tresses, fil
  • Marque de commerce
    M2T Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    770075667315
  • Pression de service
    2300 psi / 158.6 bars

Aperçu

Description du fabricant
20M2T-XTF X FLEXIBLE CTN