Spécifications
Détails
- Caractéristiques et avantages• La résolution optique (distance à point) est 12:1 • Les caractéristiques comprennent le ciblage à double laser; le balayage automatique; max/min/moy/diff; alarme haute/basse; affichage rétroéclairé; mise hors tension automatique • Protection contre les chutes jusqu’à 6.6-feet (2 m) • Plage de mesure : -30-degrees à 400 degrés C ( -22-degrees à 752 degrés F) • N’est pas un dispositif médical; le thermomètre n’est PAS destiné à être utilisé sur des personnes ou des animaux. • Utilise une batterie de 9 volts, avec une autonomie de la batterie prévue à 10 heures d’utilisation continue avec laser et rétroéclairage allumé • Comprend une pochette et des batteries personnalisées • Émissivité réglable • Boîtier surmoulé doux au toucher • Pour les températures ambiantes supérieures au point de congélation, la précision est de +/- 4 degrés F ou +/- 2 pour cent; la précision sous le point de congélation est de +/- 4 degrés F plus 0.2 degrés par degré en dessous de 32 degrés F • Certifié IEC EN 61326-1.2006, EN608251.1994+A2.2001+A1.2002
Aperçu
- La résolution optique (distance à point) est 12:1
- Les caractéristiques comprennent le ciblage à laser double; balayage automatique; max/min/moy/diff; alarme haute/basse; affichage rétroéclairé; mise hors tension automatique
- Protection contre les chutes jusqu’à 6.6-feet (2 m)
- Plage de mesure : -22-degrees à 752 degrés F (-30-degrees à 400 degrés C)
- N’est pas un dispositif médical; le thermomètre n’est PAS destiné à être utilisé sur des personnes ou des animaux.
- Utilise une batterie de 9 volts, avec une autonomie de batterie de 10 heures d’utilisation continue avec laser et rétroéclairage allumés
- Comprend une pochette personnalisée et des piles
- Émissivité réglable
- Boîtier surmoulé doux au toucher
- Pour les températures ambiantes supérieures au point de congélation, la précision est de +/- 4 degrés F ou +/- 2 pour cent; la précision sous le point de congélation est de +/- 4 degrés F plus 0.2 degrés par degré en dessous de 32 degrés F
- Certifié IEC EN 61326-1.2006, EN608251.1994+A2.2001+A1.2002