Motion
2089CF
Palan électrique à chaîne ShopStar® - Capacité de 1/4 tonnes, 1 ph, 115 V, 12 pi/min Vitesse de levage maximale
N° D’ARTICLE MI07703614
N° MFR2089CF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palan électrique à chaîne ShopStar® - Capacité de 1/4 tonnes, 1 ph, 115 V, 12 pi/min Vitesse de levage maximale
N° D’ARTICLE MI07703614
N° MFR2089CF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    11-1/16 po
  • Longueur du boîtier
    9-27/32 po
  • Largeur du boîtier
    5-15/16 po
  • Poids de l’outil
    29 lb

Détails

  • Fréquence
    60 Hz
  • Vitesse de levage maximale
    12 pi/min
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Fréquence d’alimentation
    60 Hz
  • Tension d’alimentation
    115 V
  • Capacité de poids
    1/4 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
2089CF HOPSTAR 500# 30 PI LEVAGE
  • À utiliser dans les environnements de production et d’entretien
  • Le châssis de palan non ventilé entièrement fermé protège le moteur de la contamination environnementale
  • Dispositif de protection contre les surcharges standard
  • Fini à revêtement en poudre époxy
  • Cordon d'alimentation 6-1/2’ avec fiche moulée à trois broches sur 115V unités
  • Durée de vie du train d’engrenage lubrifié avec de la graisse non oxydante
  • Homologué cUL et ASME B30.16
  • Garantie à vie
  • Fabriqué aux États-Unis
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon