Motion
AW-M12
Extrémité de tige sphérique filetée à droite femelle - Diamètre de l'alésage : 12 mm, Taille du filetage de la tige : M12 x 1.75
N° D’ARTICLE MI07706867
N° MFRAW-M12
Prix140.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique filetée à droite femelle - Diamètre de l'alésage : 12 mm, Taille du filetage de la tige : M12 x 1.75
N° D’ARTICLE MI07706867
N° MFRAW-M12
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
Prix140.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    22.23 mm
  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Diamètre de la tête
    30 mm
  • Largeur de la tête
    12 mm
  • Angle de désalignement
    17 °
  • Hauteur totale
    65 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M12 x 1.75
  • Taille du filetage
    M12 x 1.75
  • Poids
    0.095 kg

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Grade
    Précision
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier allié
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier allié
  • Capacité de charge statique radiale
    44490 N
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    AW
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    -6H
  • CUP_NON
    190029019289

Aperçu

Description du fabricant
AW-M12 EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE MÉTRIQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer