Motion
G.5X2LG6

Panduit
G.5X2LG6

Conduit de câblage de type G Panduct® – Fente large – Largeur de fente : 0.31 po
N° D’ARTICLE MI07708590
N° MFRG.5X2LG6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Panduit
G.5X2LG6

Conduit de câblage de type G Panduct® – Fente large – Largeur de fente : 0.31 po
N° D’ARTICLE MI07708590
N° MFRG.5X2LG6

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
G.5X2LG6,G CONDUIT DE CÂBLAGE, GRIS CLAIR
  • La conception large de la fente/du doigt offre une plus grande rigidité de la paroi latérale et peut être utilisée avec une large gamme de tailles de faisceau de fils
  • Trous de montage
  • Matériau : PVC sans plomb
  • Longueur de la base et du couvercle : 6 pi
  • Température d’utilisation continue reconnue UL : 122°F (50°C)
  • Indice d’inflammabilité UL 94 du V-0
  • Conforme à l’exigence NFPA 79-2015 section 13.3.1 pour les matériaux ignifuges
  • Fabricant : Panduit