Motion
2X300 WM+ PVC LAY FLAT150D ROUGE

GATES RUBBER CO
2X300 WM+ PVC LAY FLAT150D RED

2X300 WM+ PVC LAY FLAT150D ROUGE
N° D’ARTICLE MI07712938
N° MFR2X300 WM+ PVC LAY FLAT150D RED
Prix10.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
2X300 WM+ PVC LAY FLAT150D RED

2X300 WM+ PVC LAY FLAT150D ROUGE
N° D’ARTICLE MI07712938
N° MFR2X300 WM+ PVC LAY FLAT150D RED
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
Prix10.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    300 pi
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.24 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Matériau du couvercle
    PVC - Type G
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Pour les applications de décharge de service moyen dans les secteurs minier, de la construction, industriel, agricole et maritime. Application limitée d’huile et de produits chimiques.
  • Code d’harmonisation
    3917.39.0020
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    150 °F
  • Température minimale
    -10 °F
  • Matériau de renforcement
    Spirale, textile synthétique, fil de synthèse longitudinal
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    PVC - Type G
  • CUP_NON
    770075697008
  • Pression de service
    10.3

Aperçu

Description du fabricant
2X300FT WATER MASTER PLUS PVC PLAT