Motion
PAK1006
Réservoir d’huile usée - acier 10-Gauge, capacité de charge de 500 gal, dimensions : 42 x 73 x 52 po / 254 x 354 mm
N° D’ARTICLE MI07712964
N° MFRPAK1006
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réservoir d’huile usée - acier 10-Gauge, capacité de charge de 500 gal, dimensions : 42 x 73 x 52 po / 254 x 354 mm
N° D’ARTICLE MI07712964
N° MFRPAK1006
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    42 x 73 x 52 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Capacité de charge
    500 gal
  • Matériel
    Acier 10-Gauge

Aperçu

Description du fabricant
RÉSERVOIR/ASSEMBLAGE D’HUILE USÉE PAK1006 10-GUAGE DBLE
  • La capacité en vrac élimine plusieurs petits contenants et centralise le stockage des huiles usées
  • La construction en acier de calibre 10 à double paroi aide le réservoir à résister aux chocs et offre un confinement testé contre les fuites
  • Le généreux trou de remplissage de 10 po de diamètre comprend une trappe verrouillable et un filtre à débris
  • Le revêtement en poudre durable résiste à l’écaillage, à la rouille et à la corrosion
  • Les orifices individuels et l’extérieur du réservoir sont entièrement étiquetés pour faciliter l’identification
  • L’évent de 2 po aide à prévenir l’accumulation de pression
  • Non destiné à être utilisé comme stockage pour une nouvelle huile