Motion
BA4420ZOH
Roulement à rouleaux à aiguilles Shell - 2.75 po de diamètre, 3.13 po de diamètre extérieur, 1.25 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI07713508
N° MFRBA4420ZOH
Prix87.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles Shell - 2.75 po de diamètre, 3.13 po de diamètre extérieur, 1.25 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI07713508
N° MFRBA4420ZOH
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
Prix87.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.75 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.13 po
  • Global Largeur  
    1.25 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    54600 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles BA4420ZOH Shell est doté d’un diamètre d’alésage de 2.75 po, d’un diamètre extérieur de 3.13 po et d’une largeur hors tout de 1.25 po avec un type de fermeture ouvert, ce qui le rend idéal pour les systèmes à forte charge.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    BA BA
  • Capacité de charge statique
    139000 N
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles de type Shell

Aperçu

Description du fabricant
BA4420ZOH ROULEMENT À AIGUILLES
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté