Motion
33-GT125/L
Tricot sans couture pour usage général - taille L ou taille 9 , enduit de polyuréthane, poignet en tricot, calibre 13 , nylon, matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI07714159
N° MFR33-GT125/L
Prix2.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tricot sans couture pour usage général - taille L ou taille 9 , enduit de polyuréthane, poignet en tricot, calibre 13 , nylon, matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI07714159
N° MFR33-GT125/L
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
Prix2.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur  
    63 cm
  • Taille pour homme
    L
  • Taille
    L
  • Taille pour femmes
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé dans la construction, l’assainissement, les forces de l’ordre/incendie et les services publics pour l’assemblage électronique et informatique, le contrôle de la qualité, l’inspection et l’assemblage général.
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Niveau 3
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Application
    Construction, assainissement, application de la loi, incendie, services publics, fabrication
  • Matériau arrière
    Synthétique
  • Conception enduite
    Paume, doigts
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Gris
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Coupe
    A1
  • Description
    Utilisé dans la construction, l’assainissement, les forces de l’ordre/incendie et les services publics pour l’assemblage électronique et informatique, le contrôle de la qualité, l’inspection et l’assemblage général.
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • Type de service
    Usage général
  • EN388
    4131
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de gants
    Tricot sans couture
  • Motif de prise
    Plat
  • Type de main
    Paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Construction, assainissement, application de la loi, incendie, services publics, fabrication
  • Isolé
    Non
  • Jauge de tricot
    13
  • Capacité de blanchiment
    Lavable
  • Couleur du ligneur
    Gris
  • Matériau de la doublure
    Polyester en nylon
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Coutures de doublure
    Sans coutures
  • Numéro de catalogue du fabricant
    33 à GT125/L
  • Numéro CUP du fabricant
    616314118081
  • Matériel
    Nylon, polyester
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Enduit de polyuréthane
  • Gamme de produits
    G Tek
  • Type de protection
    Usage général, abrasion, perforation
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Non
  • Sans coutures
    Oui
  • Série
    G-Tek
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    ANSI/ISEA 105, FR 388, FR 388, 2016
  • Dissipation statique
    Oui
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Type
    Enduit
  • CUP_NON
    616314118081

Aperçu

Description du fabricant
ÉCRAN TACTILE EN TRICOT DE NYLON GRIS 33-GT125/L
  • Le pouce, l’index et le majeur avec fil statique permettent à l’utilisateur d’utiliser un téléphone ou un appareil à écran tactile sans retirer les gants
  • Tricot de nylon/polyester sans couture pour une excellente dextérité
  • Les revêtements en polyuréthane prennent en charge les propriétés de surface de la doublure du gant offrant une prise tactile dans des conditions sèches et légèrement huileuses, idéales pour les applications qui nécessitent de la dextérité pour une manipulation précise
  • Dos respirant pour plus de confort
  • Paire emballée pour faciliter la distribution