Motion
33-GT125/TP
Tricot sans couture pour usage général - TP ou taille 6 , enduit de polyuréthane, poignet en tricot, calibre 13 , nylon, matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI07714163
N° MFR33-GT125/XS
Prix4.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tricot sans couture pour usage général - TP ou taille 6 , enduit de polyuréthane, poignet en tricot, calibre 13 , nylon, matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI07714163
N° MFR33-GT125/XS
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
Prix4.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TP ou taille 6
  • Longueur  
    63 cm
  • Taille pour homme
    XS
  • Taille
    XS
  • Taille pour femmes
    XS

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé dans la construction, l’assainissement, les forces de l’ordre/incendie et les services publics pour l’assemblage électronique et informatique, le contrôle de la qualité, l’inspection et l’assemblage général.
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Niveau 3
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Application
    Construction, assainissement, application de la loi/incendie, services publics, fabrication
  • Matériau arrière
    Synthétique
  • Conception enduite
    Paume, doigts
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Gris
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Utilisé dans la construction, l’assainissement, les forces de l’ordre/incendie et les services publics pour l’assemblage électronique et informatique, le contrôle de la qualité, l’inspection et l’assemblage général.
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • Type de service
    Usage général
  • EN388
    4131
  • Approuvé par la FDA
    Non
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de gants
    Tricot sans couture
  • Motif de prise
    Plat
  • Type de main
    Paire
  • Comprend
    Une paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Construction, assainissement, application de la loi/incendie, services publics, fabrication
  • Isolé
    Non
  • Jauge de tricot
    13
  • Capacité de blanchiment
    Réutilisable
  • Couleur du ligneur
    Gris
  • Matériau de la doublure
    Polyester en nylon
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Coutures de doublure
    Sans coutures
  • Non pelucheux
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    33 à GT125/TP
  • Numéro CUP du fabricant
    616314118128
  • Matériel
    Nylon, polyester
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Enduit de polyuréthane
  • Gamme de produits
    G Tek
  • Type de protection
    Abrasion, perforation, usage général
  • Code PSC
    8415
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Non
  • Sans coutures
    Oui
  • Série
    33- GT125
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    EN 388, ANSI/ISEA 105
  • Dissipation statique
    Non
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Style de pouce
    Droit
  • Type de pouce
    Droit
  • Type
    Enduit
  • CUP_NON
    616314118128

Aperçu

Description du fabricant
ÉCRAN TACTILE EN TRICOT DE NYLON GRIS 33-GT125/XS
  • Le pouce, l’index et le majeur avec fil statique permettent à l’utilisateur d’utiliser un téléphone ou un appareil à écran tactile sans retirer les gants
  • Tricot de nylon/polyester sans couture pour une excellente dextérité
  • Les revêtements en polyuréthane prennent en charge les propriétés de surface de la doublure du gant offrant une prise tactile dans des conditions sèches et légèrement huileuses, idéales pour les applications qui nécessitent de la dextérité pour une manipulation précise
  • Dos respirant pour plus de confort
  • Paire emballée pour faciliter la distribution