Motion
35S20HHD

DODGE
35S20HHD

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 3.5000 po de distance centrale, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI07715424
N° MFR35S20HHD
Prix5,247.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
35S20HHD

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 3.5000 po de distance centrale, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI07715424
N° MFR35S20HHD
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
Prix5,247.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.9375 po, 49.21 mm
  • Longueur de l’alésage
    8.7400 po;221.99 mm
  • Distance centrale
    3.5000 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Couple de sortie maximal
    4701 po/lb;531.142 nm
  • Rapport nominal
    20:1
  • Charge suspendue
    2760 lbf;12277.092 N
  • Ratio
    20:1
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Poids
    100 lb, 45.359 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 7.5100 hp, Sortie 6.5300 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 7.5100 hp, Sortie 6.5300 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Lubrification
    Deux pièces Harsh Duty
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35S20HHD
  • Puissance d’entrée maximale
    7.5100 hp
  • Sortie
    6.5300 hp;4.869 kW
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    12277.092 N, 2760 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Alésage creux de sortie
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    Entrée 9.1400 hp ; Sortie 6.5300 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    4701 po-lb;531.142 Nm

Aperçu

Description du fabricant
35S20HHD RÉDUCTEUR
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon