Motion
FMAC20
Palier lisse linéaire - Série FMAC, diamètre d'arbre de 20 mm, longueur totale de 45 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI07717117
N° MFRFMAC20
Prix47.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier lisse linéaire - Série FMAC, diamètre d'arbre de 20 mm, longueur totale de 45 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI07717117
N° MFRFMAC20
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
Votre prix47.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    45 mm
  • Arbre Diamètre  
    20 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague plate
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Plage de température de fonctionnement
    400 °F
  • Série
    FMAC

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT FMAC 20 LINÉAIRE 20 MM DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good