Motion
240-2TTCL

TSUBAKI (UST)
240-2TTCL

240-2TTCL
N° D’ARTICLE MI07717856
N° MFR240-2TTCL
Prix901.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
240-2TTCL

240-2TTCL
N° D’ARTICLE MI07717856
N° MFR240-2TTCL
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
Prix901.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.156 po
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    80
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
240-2 LIAISON DE CONNEXION TITAN TYPE C/P