Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre6 mm
- Bride Diamètre14 mm
- Valeur P maximale4000
- Valeur PV maximale75000
- Extérieur Diamètre10 mm
- Global Longueur10 mm
- Poids0.013 lb
Détails
- Matériau du roulementBronze moulé
- Type de douilleBride
- Dessin CAD
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905205361
- Spécification du matérielC93200 (SAE 660)
- Valeur V max.750
- Plage de température de fonctionnement-450 à 500 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Sériedébit
- Type de roulement de manchonManchon de bride
- CUP_NON717905205361
Aperçu
- Les roulements en bronze coulé sont usinés à partir de bronze coulé continu C93200 (SAE 660) pour une qualité et une performance supérieures
- Le procédé de moulage continu assure une structure en bronze uniforme dans l’ensemble du roulement, sans porosité ni inclusions de particules dures que l’on retrouve couramment dans d’autres procédés de moulage
- Notre gamme de roulements standard comprend plus de 900 tailles, disponibles en stock chez les roulements de mise en pont et les distributeurs autorisés
- Ces normes offrent une économie prête à l’emploi pour la plupart des applications et peuvent être facilement redimensionnées, rainurées à l’huile ou graphitées pour répondre aux exigences spéciales