Motion
7306CP4

NTN
7306CP4

Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 19 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI07719660
N° MFR7306CP4
Prix627.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7306CP4

Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 19 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI07719660
N° MFR7306CP4
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
Prix627.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7480 po, 19.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    19 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    19 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Poids
    0.747 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Fibre de verre renforcée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7306CP4 BRG DE PRÉCISION SUPPLÉMENTAIRE
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359449389
  • Rpm max.
    22000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    16000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4550 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359449389

Aperçu

Description du fabricant
7306CP4 BRG DE PRÉCISION SUPPLÉMENTAIRE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues