Motion
4129X24
Insert et écrou d’assemblage de capuchon FFOR
N° D’ARTICLE MI07719901
N° MFR4129X24
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert et écrou d’assemblage de capuchon FFOR
N° D’ARTICLE MI07719901
N° MFR4129X24
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    2.25 po / 57.15 mm
  • Longueur
    1.161 po / 29.4894 mm
  • Poids
    0.856 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Bouchons et écrous
  • Matériau du corps
    Acier
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme
  • Style/type des deux extrémités
    ORFS
  • Pays d’origine
    CN
  • Style de fin 1
    ORFS
  • Filetage de l’extrémité 1
    2-12
  • Type de fin 1
    Homme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords de joint torique en acier sont conformes aux spécifications SAE J1453, SAE J1926 et ISO 8434 .

Aperçu

Description du fabricant
4129X24 RACCORD