Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale0.875 po / 22.225 mm
- Longueur0.964 po / 24.4856 mm
- Poids0.13 lb
Détails
- Type d’adaptateurCoudes et droits
- Matériau du corpsAcier
- Les deux extrémités du type de genreHomme
- Style/type des deux extrémitésORFS
- Style de fin 1ORFS
- Filetage de l’extrémité 113/16-16
- Type de fin 1Homme
- Style de fin 2Alésage à braser
- Code d’harmonisation8412.90.9015
- Catalogue du fabricant
- Normes respectéesLes raccords de joint torique en acier sont conformes aux spécifications SAE J1453, SAE J1926 et ISO 8434 .