Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale1.25 po / 31.75 mm
- Longueur1.319 po / 33.5026 mm
- Poids0.3 lb
Détails
- Type d’adaptateurCoudes et droits
- Matériau du corpsAcier
- Les deux extrémités du type de genreHomme
- Style/type des deux extrémitésORFS
- Style de fin 1ORFS
- Filetage de l’extrémité 11-3/16-12
- Type de fin 1Homme
- Style de fin 2Alésage à braser
- Code d’harmonisation8412.90.9015
- Catalogue du fabricant
- Normes respectéesLes raccords de joint torique en acier sont conformes aux spécifications SAE J1453, SAE J1926 et ISO 8434 .