Motion
4629X06
Joint torique à face plate - 90 Dur Buna
N° D’ARTICLE MI07719925
N° MFR4629X06
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique à face plate - 90 Dur Buna
N° D’ARTICLE MI07719925
N° MFR4629X06
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.36399 po
  • Poids
    0.0002 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Joints d’étanchéité, joints d’étanchéité et accessoires/joints toriques
  • Matériau du corps
    Caoutchouc Buna-N
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Type de produit
    Joints d’étanchéité et accessoires de joint d’étanchéité
  • Normes respectées
    Les raccords de joint torique en acier sont conformes aux spécifications SAE J1453, SAE J1926 et ISO 8434 .

Aperçu

Description du fabricant
4629X06 JOINT FOR-SEAL (4000)