Motion
9205X12X08
9205X12X08 ADAPTATEURS PIVOTANTS
N° D’ARTICLE MI07719945
N° MFR9205X12X08
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
9205X12X08 ADAPTATEURS PIVOTANTS
N° D’ARTICLE MI07719945
N° MFR9205X12X08
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Taille hexagonale
    1.125 po / 28.575 mm
  • Longueur
    1.65 po / 41.91 mm
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    NPT
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-14
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    Raccord tournant NPT
  • Extrémité 2 Filetage
    1/2-14
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Normes respectées
    Les raccords de tuyau en acier sont conformes aux spécifications SAE J514 .

Aperçu

Description du fabricant
9205X12X08 ADAPTATEURS PIVOTANTS