Motion
9255X32X32
Tige pivotante du tuyau femelle au tuyau femelle
N° D’ARTICLE MI07719955
N° MFR9255X32X32
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige pivotante du tuyau femelle au tuyau femelle
N° D’ARTICLE MI07719955
N° MFR9255X32X32
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    2.625 po / 66.675 mm
  • Longueur
    2.13 po / 54.102 mm
  • Poids
    1.63 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coudes et droits
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    NPT
  • Filetage de l’extrémité 1
    2-11-1/2
  • Type de fin 1
    Femme
  • Style de fin 2
    Raccord tournant NPT
  • Extrémité 2 Filetage
    2-11-1/2
  • Type de fin 2
    Femme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords de tuyau en acier sont conformes aux spécifications SAE J514 .

Aperçu

Description du fabricant
9255X32X32 ADAPTATEURS PIVOTANTS