Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale0.88 po / 22.352 mm
- Poids0.218 lb
Détails
- Type d’adaptateurCoudes et droits
- Matériau du corpsAcier
- Style de fin 1NPT
- Filetage de l’extrémité 13/8-18
- Type de fin 1Femme
- Style de fin 2Raccord tournant NPT
- Extrémité 2 Filetage3/8-18
- Type de fin 2Femme
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- Normes respectéesLes raccords de tuyau en acier sont conformes aux spécifications SAE J514 .