Motion
NU 216 ECJ

SKF
NU 216 ECJ

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 80 mm, D.E. 140 mm, largeur 26 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI07720140
N° MFRNU 216 ECJ
Prix390.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 216 ECJ

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 80 mm, D.E. 140 mm, largeur 26 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI07720140
N° MFRNU 216 ECJ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix390.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    26 mm
  • Poids
    3.44 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Dégagement interne
    C0
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577035011
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    2
  • CUP_NON
    7316577035011

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU CYLINDRIQUE NU 216 ECJ