Motion
FF2930M

MCR SAFETY
FF2930M

ForceFlex® Gants de mécanicien résistants aux coupures – taille Moyen, niveau de coupure ANSI A2, doublure en cuir synthétique
N° D’ARTICLE MI07720201
N° MFRFF2930M
Prix50.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
FF2930M

ForceFlex® Gants de mécanicien résistants aux coupures – taille Moyen, niveau de coupure ANSI A2, doublure en cuir synthétique
N° D’ARTICLE MI07720201
N° MFRFF2930M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix50.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Moyen

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A4
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    A3
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    MARCHANDISE MAXGrid
  • Couleur
    Bleu/Orange
  • Type de poignet
    Glissière ouverte
  • Mot-clé de description
    Enduit de cuir synthétique
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Cuir synthétique
  • Numéro CUP du fabricant
    045143635610
  • CUP_NON
    45143635610

Aperçu

Description du fabricant
IMPACT DE LA BANDE DE ROULEMENT FF2930M FORCEFLEX MT D3O ,
  • Protection brevetée de l’arrière de la main en TPR D3O®
  • Rembourrage breveté D3O® de la paume pour aider à dissiper les chocs et les vibrations
  • Dos en spandex bleu turquoise à deux sens
  • Paume et fourchettes en cuir synthétique et suède havane pour une meilleure durabilité
  • Poignet à gousset extensible pour faciliter l’enfilage
  • La paume renforcée à motif de grille orange a été conçue pour offrir de l’adhérence dans des conditions sèches, humides ou huileuses
  • Entrejambe de pouce renforcé pour plus de résistance dans une zone à forte contrainte
  • Poignet à enfiler avec tirette et panneau d’identification pour la personnalisation
  • Dissipation de l’impact sur les jointures jusqu’à 54 % supérieure à celle des concurrents tout en étant jusqu’à 57 % plus mince
  • Dissipation de l’impact sur les doigts jusqu’à 46 % supérieure à celle des concurrents tout en étant jusqu’à 38 % plus mince
  • Lavable à la machine, séchage à l’air

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté