Motion
HK310PF

MCR SAFETY
HK310PF

Lunettes de protection Max6™ HellKat® 3 , doublées en mousse - MAX6 antibuée, verres transparents, monture transparente/couleur du modèle, antibuée, taille universelle
N° D’ARTICLE MI07720207
N° MFRHK310PF
Prix11.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
HK310PF

Lunettes de protection Max6™ HellKat® 3 , doublées en mousse - MAX6 antibuée, verres transparents, monture transparente/couleur du modèle, antibuée, taille universelle
N° D’ARTICLE MI07720207
N° MFRHK310PF

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87+,ISO 12312-1 Lumière bleue
  • Couleur du cadre
    Effacer
  • Matériau des branches du cadre
    Polycarbonate
  • Revêtement de lentille
    MAX6 Antibuée
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Matériau de la lentille
    Antibuée
  • Numéro CUP du fabricant
    766868544024
  • Type de pièce sonore
    RPT
  • Gamme de produits
    HellKat 3
  • Style de branches
    Baïonnette
  • CUP_NON
    766868544024
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
HK310PF HELLKAT 3 DOUBLURE EN MOUSSE TRANSPARENTE MAX6
  • Conception légère et profilée sans monture
  • Revêtement de lentille antibuée MAX6™ de première qualité
  • Excellent joint orbital pour la protection oculaire
  • Branche à baïonnette souple antidérapante
  • Coussin nasal en TPR doux et sûr

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté